カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(345)
- コガネイ(173)
- ダイヤトレンド(55)
- 日本継手(旧:JFE継手)(42)
- リケン(32)
- REX(レッキス工業)(30)
- フジトク(30)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- Hirschmann Test & Measurement(25)
- RS PRO(23)
- エスコ(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- omron(オムロン)(20)
- 藤井高圧(18)
- KITZ(キッツ)(17)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- Both-Well(ボスウェル)(15)
- ヨシタケ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「a-25a」の検索結果

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のダイヤフラム組立です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品ダイヤフラム組立
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A、100フランジ用の手動操作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A、100F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥17,514~税込¥19,265~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷から8日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のネジ(アクチュエータ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品十字穴付皿タッピンねじ(4×25)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥2,289税込¥2,5181個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-5)
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥13,463~税込¥14,809~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のプランジャ組立キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品プランジャスプリング、プランジャ
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線
CKD¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。用途水の制御に適します仕様グロメットリード線トラスコ品番838-8028材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム接続口径Rc1電源(V)DC24ポート数2材質(シール)NBR接続口径(Rc)1作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)電源(DC-V)24流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPSCv値12作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台4日以内出荷から16日以内出荷マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥2,698税込¥2,9681個14日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)