カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(703)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(181)
- SMC(15,732)
- ニッサン(11,016)
- MAZDA(マツダ)(8,439)
- エスコ(7,390)
- ホンダ(5,229)
- BIGM(丸山製作所)(1,982)
- コガネイ(1,971)
- トヨタ(1,491)
- RS PRO(1,348)
- ミツビシ(1,278)
- イトーキ(1,037)
- コクヨ(1,027)
- SUS(エスユーエス)(922)
- YAMAHA(ヤマハ)(898)
- KITO(キトー)(886)
- スバル(795)
- オカムラ(岡村製作所)(759)
- Panasonic(パナソニック)(714)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(368)
「a-4」の検索結果
特価

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)
CKD(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。種別ダイレクト配管タイプ切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ
CKD¥8,498税込¥9,3481台当日出荷用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行うポート数5使用流体空気
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
セレックスバルブ4KA・B4
CKD¥13,072~税込¥14,379~1個当日出荷から7日以内出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc3/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)50位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
...