カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- エスアンドエスサイクル(2)
- ニッサチェイン(1)
- 水本機械製作所(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-789 s」の検索結果
特価

パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)
CKD¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から10日以内出荷カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(。2026年2月現在)。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。バルブ幅(15mm)は省スペースのままΦ10継手を追加し、アクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。(エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、Φ8継手より1サイズ大きいΦ10継手がオススメです。)用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に付属品バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)弁仕様パイロット式 ソフトスプール弁保護構造IP65、IP67最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気・窒素耐圧力(MPa)1.05パイロット方式内部パイロット給油不要RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管配管ポート位置ベース配管