カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- SMC(435)
- ホンダ(406)
- MAZDA(マツダ)(367)
- Optibelt(266)
- ニッサン(176)
- エスコ(143)
- ミツビシ(134)
- トヨタ(79)
- スバル(62)
- 三菱ふそう(37)
- 旭精工(35)
- SWAGE-LINE(21)
- アカギ(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- ノーブランド(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 三木プーリ(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
「a-86」の検索結果

インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥15,350税込¥16,8851個当日出荷から28日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
ショックキラー NCK
CKD¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80