カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-86」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ダイワラビン 研磨砥石 ムラキ

    ダイワラビン 研磨砥石

    ムラキ
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    結合剤特殊ゴム
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(軸)スチール
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン ムラキ

    ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン

    ムラキ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
    用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨軸径Φ3軸長(mm)30適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ジャケット LLサイズ 阪神素地

    ジャケット LLサイズ

    阪神素地
    ¥8,698税込¥9,568
    1着
    8日以内出荷
    フード一体化
    仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズj:LL●商品コード:086031●内ポケット付●コード番号:304-0012559アズワン品番67-4890-28
  • ジャケット LLLサイズ 阪神素地

    ジャケット LLLサイズ

    阪神素地
    ¥8,698税込¥9,568
    1着
    8日以内出荷
    フード一体化
    仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズj:LLL●商品コード:086048●内ポケット付●コード番号:304-0012560アズワン品番67-4890-29
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • ジャケット Mサイズ 阪神素地

    ジャケット Mサイズ

    阪神素地
    ¥8,698税込¥9,568
    1着
    8日以内出荷
    フード一体化
    仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズj:M●商品コード:086017●内ポケット付●コード番号:304-0012557アズワン品番67-4890-26
  • ジャケット Lサイズ 阪神素地

    ジャケット Lサイズ

    阪神素地
    ¥8,698税込¥9,568
    1着
    8日以内出荷
    フード一体化
    仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズj:L●商品コード:086024●内ポケット付●コード番号:304-0012558アズワン品番67-4890-27
  • リフトジャッキ3t BIG RED

    リフトジャッキ3t

    BIG RED
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    高揚程のいるジャッキアップや押す・引く・ウインチ・クランプがわりなど、多目的に使用できます。
    寸法(mm)ベース:177x117質量(kg)14.8高さ(mm)1524能力(t)3最高位(mm)1330最低位(mm)120ハンドル長さ(mm)860爪長さ(mm)115
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ8] MSTコーポレーション

    スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ8]

    MSTコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    17日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    17日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    17日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    17日以内出荷
    材質アルミニウム合金高さ(mm)親桁高さ:150
  • 水平ベンドラック SD ネグロス電工

    水平ベンドラック SD

    ネグロス電工
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    16日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
    質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否○適用畳数6調色の可否×
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機

    モニターLEDライト ノートPC用

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
    セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • [5極・ロック付]ハウジングオス(10個) エスコ

    [5極・ロック付]ハウジングオス(10個)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    翌日出荷
    仕様ロック付極数5適合ソケットEA538RA-86
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用奥行(mm)120寸法H(mm)180深さ(mm)120板厚(mm)1.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法I(mm)180扉開閉方式片扉RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
  • 直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ

    直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1本
    翌日出荷
    省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • カラー 86M-47319-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 86M-47319-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤ Vantra LT Hankook(ハンコック)

    タイヤ Vantra LT

    Hankook(ハンコック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ