カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
    • 汎用流体用ソレノイドバルブ(16)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • エスコ(21)
  • スバル(12)
  • HotaluX(ホタルクス)(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • SMC(6)
  • タナカ(6)
  • X.A.M(5)
  • パイロット(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(4)
  • オーハウス(3)
  • 日東工業(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
定格電圧(V)
  • AC12(1)
  • AC24(4)
  • AC100(15)
  • AC110(7)
  • AC120(2)
  • AC200(14)
  • AC220(9)
  • AC240(1)
  • AC380(1)
  • AC400(2)
  • AC415(1)
  • AC440(3)
  • DC12(9)
  • DC24(12)
  • DC48(4)
  • DC100(7)
  • その他(1)
ポート数
  • 2(14)
  • 3(1)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(11)
  • 3/8(10)
  • 1/2(4)
  • その他(1)
ねじの種類
  • Rc(14)
作動方式
  • NO(通電時閉)形(1)
  • 直動式(15)
NO(通電時閉)形・直動式
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab41」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~)CKD
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
5,038税込5,542
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)0~5使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)CKD
9,325税込10,258
1セット
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
5,088税込5,597
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-8種別部品オリフィス径(Φmm)10構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
23,513税込25,864
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
直動式2ポート弁 通電時開形 AB CKD直動式2ポート弁 通電時開形 ABCKD
6,561税込7,217
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
800税込880
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形 CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形CKD
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
多種流体を制御ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できます。豊富なオプションオープンフレーム、ダイオード内蔵コイル、端子箱などオプションが豊富。多彩なシリーズ・バリエーション直動小形タイプのRc1/8(接続口径)からRc1まで、幅広くお選びいただけます。
接続口径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100コイルハウジングDIN端子箱 小形ランプ付オリフィス径(Φmm)3材質(ボディ)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKDFHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)CKD
7,038税込7,742
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
作動方式直動式ポート数2