カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(339)
  • コガネイ(168)
  • AMPHENOL(111)
  • 富士電機(86)
  • 三菱電機(86)
  • エレコム(46)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • omron(オムロン)(36)
  • 空調服(34)
  • KEMET(30)
  • SIEMENS(28)
  • サンワサプライ(26)
  • 日立産機システム(26)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(26)
  • CIO(25)
  • SMC(22)
  • Jackery(ジャクリ)(22)
  • R&G RACING PRODUCTS(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac v11」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,013税込7,714
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKDSPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
107,663税込118,429特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(2件のレビュー)
11,261税込12,387
1個
当日出荷から翌々日出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKDHBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁CKD
11,113税込12,224
1個
当日出荷から31日以内出荷
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
28,900税込31,790
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2ねじの種類Rc
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
35,980税込39,578
1個
当日出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁CKD
30,250税込33,275
1個
当日出荷から31日以内出荷
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~)CKD
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
29,113税込32,024
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-20A-D~) CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-20A-D~)CKD
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc3/4質量(kg)1.3保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)23消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-15A-F~)CKD
37,238税込40,962
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~)CKD
16,500税込18,150
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~)CKD
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1/2質量(kg)1.2保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)16消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁CKD
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から32日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
用途食品製造工程でのご使用にドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム作動方式NC(通電時開)形保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-25A-C~)CKD
19,950税込21,945
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
41,938税込46,132
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
110,688税込121,757
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~)CKD
16,600税込18,260
1台
4日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品)CKD
5,198税込5,718
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。
用途メンテナンス用に対象機種SPK11シリーズ電圧ACRoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)CKD
16,398税込18,038
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に電圧ACコイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
110,000税込121,000
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~) CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~)CKD
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1/2質量(kg)1.2保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)16消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-20A-F~)CKD
42,238税込46,462
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~)CKD
42,525税込46,778
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ(SPK11-25A-F~)CKD
48,150税込52,965
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)28使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-20A-K~)CKD
17,513税込19,264
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
32,726税込35,999
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-15A-N~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-15A-N~)CKD
37,538税込41,292
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら