カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(197)
- 伊東電機(181)
- RS PRO(167)
- エスコ(131)
- 三菱電機(114)
- 富士電機(108)
- IDEC(和泉電気)(86)
- マルヤス電業(85)
- TRACO POWER(73)
- A&D(エー・アンド・デイ)(69)
- KEMET(69)
- マキテック(64)
- WURTH ELEKTRONIK(63)
- ELPA(60)
- エレコム(59)
- omron(オムロン)(58)
- アズワン(56)
- 大和電器(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「ac-015」の検索結果
特価

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥8,805~税込¥9,686~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥9,914~税込¥10,905~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,328税込¥14,6611個当日出荷から11日以内出荷ポート数2コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥10,450~税込¥11,495~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
圧力スイッチ
CKD(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥10,164~税込¥11,180~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥11,946~税込¥13,141~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズ
CKD¥15,254~税込¥16,779~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-15A-C~)
CKD¥16,500~税込¥18,150~1台当日出荷から35日以内出荷蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥29,598~税込¥32,558~1個当日出荷から8日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥28,900~税込¥31,790~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥31,900~税込¥35,090~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)