カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- omron(オムロン)(99)
- コガネイ(83)
- ダイヤトレンド(80)
- 富士電機(21)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 三菱電機(10)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- GENTOS(6)
- KITACO(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 東芝(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- オサカダツール(4)
- 昭和測器(4)
- BRAKING(4)
- ナリカ(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- ブランドをもっと見る
「ac-2s」の検索結果
特価

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ
CKD¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から10日以内出荷多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)