直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ
多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。
対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
- 用途
- 空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。
- 幅(mm)
- 46
- 接続口径
- Rc3/8
- 高さ(mm)
- 83.5
- 奥行(mm)
- 70
- 電源(V)
- AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
- ポート数
- 2
- コイルハウジング
- オープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm
- 作動方式
- 直動式
- 使用流体
- 空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)
- 流体温度(℃)
- -10~60(凍結のないこと)
- 最低作動圧力差(MPa)
- 0
- 弁座漏れ(cm3/min)
- 300以下(空気にて)(出荷時)
- 内容量
- 1個
注意
※使用流体は流体が接する部品に影響がないことをご確認ください。※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。
※最高使用圧力は5(MPa)ですが、最高作動圧力差もご確認ください。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ























