カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(15)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(36)
  • ニッセイ(13)
  • ABB(13)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • KSフィルター(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • StarTech.com(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 富士変速機(1)
  • MICROCHIP(1)
  • TP-LINK(1)
  • PLANET Technology(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af40-04」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付CKD
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に油を嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000XシリーズCKD
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に臭いを嫌う空気圧回路に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000SシリーズCKD
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に高価な空気圧機器の保護に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
AF4004Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Sろ過度(μm)1
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
AF4004Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Pろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
AF4004Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ 差圧計付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ 差圧計付CKD
72,300税込79,530
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に臭いを嫌う空気圧回路に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃付属品差圧計(GA400-8-P02)添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ エレメントライフインジケータ付CKD
83,038税込91,342
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去にエアドライヤのプレフィルタに使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ 差圧計付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ 差圧計付CKD
80,413税込88,454
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に高価な空気圧機器の保護に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32付属品差圧計(GA400-8-P02)添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ エレメントライフインジケータ付CKD
74,925税込82,418
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に臭いを嫌う空気圧回路に仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃付属品エレメントライフインジケータ添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付CKD
83,038税込91,342
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に高価な空気圧機器の保護に仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32付属品エレメントライフインジケータ添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付CKD
81,638税込89,802
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に臭いを嫌う空気圧回路に仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付CKD
89,750税込98,725
1台
30日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去にエアドライヤのプレフィルタに仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズCKD
2,150税込2,365
1台
31日以内出荷
AF4000シリーズのOリングす。
用途メンテナンス用にセット内容Oリング:1本種別部品(Oリング)適合品番AF4004~AF4020
関連キーワード
af40-04d特集