カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(6)
- トヨタ(1,458)
- ダイハツ(1,294)
- コガネイ(1,008)
- ホンダ(663)
- SMC(521)
- スバル(476)
- MAZDA(マツダ)(255)
- BIGM(丸山製作所)(225)
- エスコ(88)
- KANA(片山チエン)(71)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](69)
- EPCOS(64)
- ニッサン(46)
- 河村電器産業(43)
- 高田ベッド製作所(37)
- ナリカ(35)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- シグマ光機(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b-101」の検索結果
特価

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥33,625税込¥36,9881袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)