カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
- CKD
- omron(オムロン)(20)
- 富士電機(20)
- 日東工業(17)
- ホンダ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- NACHI(不二越)(12)
- リケン(10)
- カネミツ(9)
- 椿本チエイン(8)
- エスコ(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- 西邦工業(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- コガネイ(6)
- TRUSCO(6)
- 東洋技研(6)
- P・O・Pプロダクツ(6)
- SWAGE-LINE(6)
- ブランドをもっと見る
「b-165」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16
CKD¥26,080~税込¥28,688~1本4日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3