カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(991)
- バイク純正部品(158)
- メカニカル部品(140)
- 制御機器(137)
- 自動車純正部品(124)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 建築金物(41)
- トラック純正部品(41)
- 機構部品(38)
- 切削工具(30)
- 店舗什器・備品(26)
- 農業機械(24)
- 作業工具(24)
- バイク部品(23)
- 物流用品(22)
- 研磨材(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- オフィス家具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 厨房用品(12)
- 医療(11)
- 自動車補修部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 測定用品(10)
- 学童・教育用品(8)
- 食品・飲料(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 洗車・清掃(5)
- 縫製用品(5)
- 塗料(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 事務用品(4)
- 安全標識(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(955)
- ホンダ(165)
- MAZDA(マツダ)(69)
- 住友重機械工業(63)
- CKD(58)
- 三菱ふそう(49)
- 東洋バルヴ(41)
- 日東工業(21)
- omron(オムロン)(20)
- ミツビシ(20)
- 富士電機(19)
- エスコ(18)
- タテヤマアドバンス(16)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 三菱電機(13)
- 西邦工業(12)
- NACHI(不二越)(11)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b165」の検索結果

ビーバーSAW替刃超硬B165
アサダ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。 バツグンの切れ味。 焼け・バリを残さず美しい切断面。用途鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど適合機種280E、360E
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 165kΩ ±0.1%, YR1B165KCC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗165kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165
三和式ベンチレーター¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0532材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.8寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165-SUS
三和式ベンチレーター¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0616材質SUS304質量(kg)1.8寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ(37件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。用途木、プラ、アルミ、鉄
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
歯ブラシ型ブラシ HACCP対応
TRUSCO¥339税込¥3731本当日出荷使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
センタフレックスカップリング CF-B CF-B-165
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。サイズCF-B-165最大軸穴径(mm)(d1・d2)60寸法L1(mm)138寸法F(mm)99寸法S(mm)8寸法D(mm)165寸法E(mm)36最小軸穴径(mm)(d1・d2)20寸法N(mm)100材質(エレメント)ポリウレタン軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴19
日本製の洗剤・スポンジラック<大>
パール金属¥1,698税込¥1,8681個当日出荷丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。 新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。耐荷重(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×70(吸着盤含まず)
センタフレックスカップリング CF-B CF-B-165-H
三木プーリ¥46,980税込¥51,6781個22日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。サイズCF-B-165最大軸穴径(mm)(d1・d2)60寸法L1(mm)138寸法F(mm)99寸法S(mm)8寸法D(mm)165寸法E(mm)36最小軸穴径(mm)(d1・d2)20寸法N(mm)100材質(エレメント)ポリエステル軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴19
...










































![試験管(NL) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065413-081104-02.jpg)