カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • ダイハツ(939)
  • SMC(655)
  • スバル(383)
  • トヨタ(376)
  • コガネイ(33)
  • ホンダ(23)
  • 廣杉計器(23)
  • ユニオンツール(21)
  • 河村電器産業(20)
  • シグマ光機(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 三木プーリ(9)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](9)
  • オイレス工業(8)
  • 協育歯車(6)
  • ノーブランド(6)
  • カーメックス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-202-0」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
22,250税込24,475
1個
当日出荷から27日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
29,774税込32,751
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
14,300税込15,730特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
15,163税込16,679特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
57,250税込62,975
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
4,575税込5,033
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付CKD
7,658税込8,424
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式LB(両側フート形)付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
3,713税込4,084
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
296,988税込326,687
1個
当日出荷から50日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~)CKD
6,200税込6,820
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付CKD
8,740税込9,614
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式TB(ヘッド側トラニオン形)付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
15,875税込17,463特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20CKD
33,973税込37,370
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~)CKD
11,075税込12,183
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~)CKD
5,338税込5,872
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)CKD(1件のレビュー)
5,324税込5,856
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~)CKD
7,913税込8,704
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~)CKD
12,925税込14,218
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形・両ロッド形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
6,107税込6,718
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
8,113税込8,924
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)CKD
14,988税込16,487
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)CKD
5,324税込5,856
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~)CKD
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.157給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~)CKD
3,713税込4,084
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
10,250税込11,275
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~)CKD
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ULKシリーズ セルトップシリンダ CKDULKシリーズ セルトップシリンダCKD
30,250税込33,275
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
JSMシリーズ セルトップシリンダ CKDJSMシリーズ セルトップシリンダCKD
42,213税込46,434
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
JSKシリーズ セルトップシリンダ CKDJSKシリーズ セルトップシリンダCKD
42,213税込46,434
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~)CKD
10,075税込11,083
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)CKD
6,325税込6,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)CKD
9,488税込10,437
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)CKD
16,075税込17,683
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
ULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-V CKDULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-VCKD
38,413税込42,254
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)CKD
18,725税込20,598
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-L~)CKD
10,300税込11,330
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~)CKD
16,675税込18,343
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)CKD
17,125税込18,838
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
PFDシリーズ 圧縮空気用流量センサ CKDPFDシリーズ 圧縮空気用流量センサCKD
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷