カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(1,823)
  • ミツビシ(57)
  • 廣杉計器(51)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • トレード(18)
  • エスコ(16)
  • ノーブランド(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • マルヤス電業(7)
  • 富士電機(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • イスカル(5)
  • オイレス工業(5)
  • KTC(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-322」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
26,863税込29,549
1個
当日出荷から27日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
24,450税込26,895
1個
当日出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
8,150税込8,965
1個
当日出荷から22日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
15,850税込17,435特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
14,988税込16,487特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
10,213税込11,234
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
4,950税込5,445
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
16,488税込18,137特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
5,533税込6,086
1本
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
14,075税込15,483
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
8,938税込9,832
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)CKD
4,851税込5,336
1個ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32CKD
37,533税込41,286
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類ころがり軸受
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
7,013税込7,714
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
8,063税込8,869
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)CKD
15,675税込17,243
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~)CKD
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.401給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
13,200税込14,520
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)CKD
62,500税込68,750
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~)CKD
10,175税込11,193
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・低油圧形
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)CKD
5,653税込6,218
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)CKD
32,759税込36,035
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
JSKシリーズ セルトップシリンダ CKDJSKシリーズ セルトップシリンダCKD
41,800税込45,980
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ULKシリーズ セルトップシリンダ CKDULKシリーズ セルトップシリンダCKD
34,238税込37,662
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~)CKD
10,213税込11,234
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~)CKD
4,851税込5,336
1個ほか
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~)CKD
17,563税込19,319
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形・両ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)CKD
10,863税込11,949
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~)CKD
5,763税込6,339
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-B~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-B~)CKD
11,550税込12,705
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・背合わせ形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~)CKD
9,450税込10,395
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-T~)CKD
10,350税込11,385
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)CKD
7,013税込7,714
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)CKD
9,350税込10,285
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~)CKD
17,275税込19,003
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)CKD
10,150税込11,165
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-3~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-3~)CKD
34,138税込37,552
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)CKD
12,650税込13,915
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
エアシリンダカテゴリ