カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(6,724)
  • MAZDA(マツダ)(907)
  • ミツビシ(725)
  • KANA(片山チエン)(390)
  • コガネイ(188)
  • 廣杉計器(155)
  • ホンダ(107)
  • エスコ(103)
  • ニッサン(103)
  • ParkerTAIYO(89)
  • MV AGUSTA(84)
  • トヨタ(82)
  • 三木プーリ(77)
  • イマオコーポレーション(72)
  • スズキ(69)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • TRUSCO(57)
  • IKO(日本トムソン)(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-63」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63CKD
46,627税込51,290
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~)CKD
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~)CKD
18,526税込20,379
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に種別標準形接続口径Rc3/8取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)CKD
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
18,638税込20,502
1個
当日出荷から27日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SCA2シリーズ 支持部品 CKDSCA2シリーズ 支持部品CKD
805税込886
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種別部品
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)CKD
17,568税込19,325
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~)CKD
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-63B~)CKD
16,438税込18,082
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)CKD
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
3,663税込4,029
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
41,400税込45,540特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-63B~)CKD
17,549税込19,304
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-63B~)CKD
32,889税込36,178
1個
10日以内出荷
作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-63B~)CKD
32,910税込36,201
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-63B~)CKD
32,778税込36,056
1個
10日以内出荷
取付方式軸方向フード形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-63B~)CKD
36,052税込39,657
1個
10日以内出荷
作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
MFCシリーズ ロボットシリンダ CKDMFCシリーズ ロボットシリンダCKD
10,538税込11,592
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~)CKD
15,313税込16,844
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-250~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-250~)CKD
25,154税込27,669
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
16,013税込17,614特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~)CKD
2,975税込3,273
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-63B~)CKD
41,564税込45,720
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-63B~)CKD
42,808税込47,089
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
2,875税込3,163
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R6~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R6~)CKD
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R0~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R0~)CKD
2,713税込2,984
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R3~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R3~)CKD
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-32~)CKD
3,025税込3,328
1個
当日出荷から9日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R5~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R5~)CKD
2,713税込2,984
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R4~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R4~)CKD
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R1~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R1~)CKD
4,588税込5,047
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TB-63B~)CKD
42,808税込47,089
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-63B~)CKD
41,564税込45,720
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)CKD
4,588税込5,047
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
AVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ CKDAVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブCKD
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
18,775税込20,653
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63