カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,439)
  • コガネイ(148)
  • MAZDA(マツダ)(127)
  • ミツビシ(70)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • イトーキ(23)
  • ニッサン(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • トヨタ(17)
  • FYH(日本ピローブロック)(16)
  • 東京コスモス電機(16)
  • カワグレ(16)
  • ParkerTAIYO(15)
  • 鹿島化学金属(UKB)(15)
  • スズキ(12)
  • ホンダ(12)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • イマオコーポレーション(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-63-1」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
24,263税込26,689
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63CKD
62,160税込68,376
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~)CKD
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)CKD
11,763税込12,939
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~)CKD
8,525税込9,378
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁CKD
86,256税込94,882
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
ポート数2
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)CKD
15,063税込16,569
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-6~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-6~)CKD
44,400税込48,840
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
4,325税込4,758
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-6~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-6~)CKD
58,163税込63,979
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
18,638税込20,502
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
8,363税込9,199
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)CKD
4,063税込4,469
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~)CKD
14,300税込15,730
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)CKD
16,038税込17,642
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-32~)CKD
11,263税込12,389
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~)CKD
19,688税込21,657
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~)CKD
28,175税込30,993
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~)CKD
20,075税込22,083
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~)CKD
11,163税込12,279
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)CKD
22,263税込24,489
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-63~)CKD
21,438税込23,582
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~)CKD
10,763税込11,839
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
4,975税込5,473
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-G4~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-G4~)CKD
27,573税込30,330
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~)CKD
49,350税込54,285
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-B~) CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-B~)CKD
19,880税込21,868
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
UCAC2シリーズ 落下防止付クランプシリンダ CKDUCAC2シリーズ 落下防止付クランプシリンダCKD
37,813税込41,594
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
1,563税込1,719
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,563税込1,719
1個
当日出荷から28日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
166,138税込182,752
1個
当日出荷から50日以内出荷
SCA2シリーズ 付属部品 CKDSCA2シリーズ 付属部品CKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷