カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,364)
  • MAZDA(マツダ)(688)
  • 堀内機械(554)
  • BIGM(丸山製作所)(354)
  • トヨタ(339)
  • ダイハツ(159)
  • ホンダ(140)
  • エスコ(110)
  • マルヤス電業(106)
  • Qlight(103)
  • スバル(71)
  • RS PRO(70)
  • 三菱ふそう(57)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • ニッサン(45)
  • カワグレ(44)
  • スズキ(42)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b110」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア補器取付用T型ブラケット(セレックス用) CKDエア補器取付用T型ブラケット(セレックス用)CKD
515税込567
1個
当日出荷
種別部品タイプT型ブラケット
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
7,129税込7,842特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
SCA2シリーズ 付属部品 CKDSCA2シリーズ 付属部品CKD
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
SCPD2シリーズ 付属部品 CKDSCPD2シリーズ 付属部品CKD(1件のレビュー)
1,275税込1,403
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
15,175税込16,693特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)CKD
12,288税込13,517
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKDパイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズCKD
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4有効断面積(mm2)4種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズCKD
6,998税込7,698
1台
当日出荷から9日以内出荷
用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行うポート数5使用流体空気
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
18,538税込20,392
1個
当日出荷から28日以内出荷
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)CKD
5,825税込6,408
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)CKD
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
37,675税込41,443
1個
当日出荷から50日以内出荷
3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁CKD
8,805税込9,686
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ソレノイド数シングル使用流体圧縮空気、低真空
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~)CKD
4,563税込5,019
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKDGNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールドCKD
4,813税込5,294
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ポート数2
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
12,313税込13,544特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
17,325税込19,058
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
17,125税込18,838
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
36,300税込39,930特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,388税込9,227
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
10,800税込11,880
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
7,925税込8,718
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~)CKD
17,775税込19,553
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
12,175税込13,393
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
23,413税込25,754
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
190税込209
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
7,838税込8,622
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
14,138税込15,552
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~)CKD
25,575税込28,133
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-00~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-00~)CKD
80,600税込88,660
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
作動方式複動形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~)CKD
7,813税込8,594
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)CKD
5,213税込5,734
1個
4日以内出荷から17日以内出荷