カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,533)
  • 堀内機械(517)
  • ホンダ(270)
  • MAZDA(マツダ)(259)
  • トヨタ(149)
  • ハンマーキャスター(83)
  • エスコ(74)
  • イトーキ(61)
  • 東洋バルヴ(42)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
  • 三木プーリ(37)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • ミツビシ(35)
  • KANA(片山チエン)(34)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
  • カワグレ(32)
  • omron(オムロン)(27)
  • スバル(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b140」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ 付属部品 CKDSCA2シリーズ 付属部品CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
13,138税込14,452特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)CKD(1件のレビュー)
15,950税込17,545特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
42,700税込46,970
1個
当日出荷から50日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~)CKD
1,550税込1,705
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
22,413税込24,654
1個
当日出荷から28日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
11,388税込12,527
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
17,325税込19,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
12,175税込13,393
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
23,513税込25,864
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~)CKD
19,713税込21,684
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
17,325税込19,058
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~)CKD
31,475税込34,623
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
12,675税込13,943
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
14,113税込15,524
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
17,625税込19,388
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~)CKD
62,013税込68,214
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)CKD
17,613税込19,374
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N) CKDSCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N)CKD
76,725税込84,398
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~)CKD
10,500税込11,550
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-N-C~)CKD
32,988税込36,287
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40RシリーズCKD
11,025税込12,128
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-C~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-C~)CKD
40,975税込45,073
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-T~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-T~)CKD
35,738税込39,312
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
10,438税込11,482
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
26,750税込29,425
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
3,763税込4,139
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品