カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(23)
  • 三木プーリ(18)
  • 岩田製作所(14)
  • 神戸製鋼(14)
  • 酒井製作所(9)
  • NOK(5)
  • 住友重機械工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • LEMO(4)
  • エスコ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • TRUSCO(3)
  • マーテック(3)
  • ダイヘン(2)
  • フジキン(2)
  • リスパック(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b17 3.2」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
5,493税込6,042特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~)CKD
5,427税込5,970
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)CKD
5,880税込6,468
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~)CKD
5,427税込5,970
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~CKD
5,813税込6,394
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式復動形形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
5,760税込6,336
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式復動形形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~)CKD
5,880税込6,468
1本
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
縞鋼板 3.2特集