カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- EPCOS(42)
- KITO(キトー)(103)
- MAZDA(マツダ)(88)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- omron(オムロン)(13)
- PISCO(ピスコ)(20)
- SMC(1,317)
- アルインコ(16)
- コガネイ(110)
- シグマ光機(11)
- リケン(27)
- リスパック(18)
- 三菱電機(13)
- 協育歯車(56)
- 日野自動車(27)
- 昭和コーポレーション(12)
- 東洋バルヴ(29)
- ブランドをもっと見る

パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥12,230~税込¥13,453~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら