カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,149)
  • ミツビシ(566)
  • KANA(片山チエン)(455)
  • YAMAHA(ヤマハ)(250)
  • エスコ(151)
  • トヨタ(143)
  • NSK(日本精工)(120)
  • NTN(エヌティーエヌ)(98)
  • イマオコーポレーション(32)
  • TRUSCO(31)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • 岩田製作所(25)
  • SMC(22)
  • リスパック(22)
  • 日東工業(19)
  • KTC(18)
  • サンコー(三甲)(17)
  • 清水製作所[継手](16)
  • ダイハツ(15)

「b33」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
22,000税込24,200特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
16,025税込17,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポート数5
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
5,867税込6,454
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16CKD
19,147税込21,062
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
寸法A(mm)46寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16CKD
23,960税込26,356
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)46寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類ころがり軸受
333運動特集