カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(384)
- ダイハツ(320)
- トヨタ(241)
- スバル(237)
- オイレス工業(6)
- 岩崎製作所(6)
- 椿本チエイン(5)
- ノーブランド(5)
- 河村電器産業(5)
- シグマ光機(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- DPFドットコム(4)
- 大同メタル工業(3)
- 未来工業(3)
- シグマー技研(3)
- NewHikari(3)
- 青木精密工業(2)
- 倉敷化工(2)
- ブランドをもっと見る
「b5040」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-50~)
CKD¥129,439~税込¥142,383~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.98給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)