カテゴリ
- バイク純正部品(31)
- メカニカル部品(24)
- 制御機器(23)
- 切削工具(13)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(31)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 山洋電気(6)
- 河村電器産業(5)
- 伊東電機(5)
- 椿本チエイン(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TRUSCO(3)
- セイサ(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- EPSON(2)
- カトウ工機(2)
- CKD(2)
- スーパーツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- 前田シェルサービス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p3050」の検索結果

防護服 バリアーマン P3050 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業色ホワイト仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50本)当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)幅(mm)約60色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
プロジェクタージェイライト JLL-3050P
ジェイウィン(J win)¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷3050ルーメンの大光量をプロジェクターレンズにより均一に照射します。 新開発のカートリッジ式リチウムイオン電池パックで長時間の使用が可能です。 3段階の照度切り替え機能付きです。用途鑑識、捜査等の作業に光源CREE Xlamp XHP70 白色LEDx1全光束(Lm)3500色温度(K)6500寸法(cm)11×14×26質量(kg)1.7(電池パック含む)電源カートリッジ式リチウムイオン電池パック充電時間(時間)4.5点灯時間(時間)Hi3/Mid6.5/Lo13材質(本体)耐衝撃性ナイロン樹脂材質(レンズ)強化ガラスバッテリー容量(mAh)7.2V 13600
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷から翌々日出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
VFB ペーパーボウル
サンナップ¥499税込¥5491袋(50枚)当日出荷耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパーボウルです。用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から13日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
ミラレックスF (ハンドホール用)
未来工業¥699税込¥7691個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
DAP アルミパイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上A6063、アルマイト処理![SP-3050P20 スペシャルパンチングショートタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18315949-250416-02.jpg)
SP-3050P20 スペシャルパンチングショートタイツ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷機動性・通気性・排水性が高く、競技にも最適!。内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィットクロスを採用。特殊パンチング加工を施した2.0mm厚クロロプレンを本体に採用。排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適。※この商品はパンチングクロロプレンを採用し、排水性・通気性を追求した商品です。激しい立ち込みや藪こぎ等には向きません。より高い強度をお求めの場合は、ST-3000W25等をお勧めします。※パンチングクロロプレンは本体全面ではありません。履き口にクロロプレン製調整ベルト。急な動きに対応するラジカルフィットバックストレッチャー。小用事に便利なダブルロングファスナー。干しやすいハンガーストラップ。材質2.0mm厚クロロプレン色#アクティブブラックタイプショートタイツ
ドライスウェットパンツ
wundou(ウンドウ)¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷キッズサイズから大きめの方用のサイズまで揃えた、幅広いサイズ展開のスウェットパンツです。スポーツシーンにと考えられて作られたスウェットなので、丈夫さと動きやすさには自信があります。機能吸汗速乾素材ポリエステル100% 裏毛
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ
未来工業¥719税込¥7911個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
UPMILLスロット
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能ねじれ角40°
マグネットプレート磁極板付
スーパーツール¥789,800税込¥868,7801個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
マグネットプレートフラットタイプ
スーパーツール¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
フリーベアローラーベアユニット RU-RP30
フリーベアコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質樹脂ローラー幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】10
マグネットプレート
菱小¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷から8日以内出荷構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷から8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
フリーベアローラーベアユニット RU-RPC30 Pa
フリーベアコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質樹脂ローラー幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】10
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥6,336~税込¥6,970~1本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
高気密キャビネット CP 30シリーズ
河村電器産業¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷から16日以内出荷高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
高気密コントロールキャビネット CP
河村電器産業¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷から31日以内出荷高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付





















![SP-3050P20 スペシャルパンチングショートタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18315949-250416-02.jpg)