カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- コガネイ(45)
- 大阪魂(42)
- KTC(33)
- 渡辺電機工業(23)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- ゴールドメダル(18)
- TRUSCO(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- 三木プーリ(16)
- ONK(オーエヌ工業)(16)
- エバオン(16)
- ケルヒャー(14)
- PISCO(ピスコ)(14)
- アカギ(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
- omron(オムロン)(11)
- ブランドをもっと見る
「b8-10」の検索結果

ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り
CKD¥379税込¥4171個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状径違いストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)
CKD¥5,498税込¥6,0481箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状Y形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
精密レギュレータ PR2000
CKD¥17,766税込¥19,5431個当日出荷から4日以内出荷高性能、長寿命、大排気流量接続口径Rc3/8質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)
CKD¥1,298税込¥1,4281箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状異形接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100