カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(14,617)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(117)
  • ハウステック(16)
  • デュエル(15)
  • ナイキ(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • GVS(13)
  • Dell Technologies(11)
  • オリバー(8)
  • スーパーツール(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • ハネウェル(6)
  • オーム電機[配線パーツ](5)
  • TENRYU(天龍製鋸)(4)
  • 大阪ケミカル(4)
  • KITACO(4)
  • イトーキ(4)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bws」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
41,200税込45,320特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
4,838税込5,322
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
V1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
V3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKDV3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁CKD
6,425税込7,068
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
V3301シリーズ スロースタートバルブ 標準白色シリーズ CKDV3301シリーズ スロースタートバルブ 標準白色シリーズCKD
21,000税込23,100
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
残圧排出弁 V3000シリーズ CKD残圧排出弁 V3000シリーズCKD
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。
用途空気圧ラインの残圧排気に保守作業時の残圧事故防止弁として付属品サイレンサ(SLW-10A)最高使用圧力(MPa)1角度(°)【操作レバー切換】90ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気操作力(N)【押し力】80耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60弁漏れ(cm3/min)10(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)【回転力】2外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
42,850税込47,135
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)CKD
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
V6010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKDV6010シリーズ カギ穴付残圧排出弁CKD
12,100税込13,310
1個
12日以内出荷から15日以内出荷