カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • サトーパーツ(4)
  • SMC(1,231)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • IKO(日本トムソン)(29)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • タンガロイ(18)
  • マキテック(17)
  • スリーピース(16)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • イスカル(13)
  • ADVANTEC(10)
  • エスコ(9)
  • 日立産機システム(8)
  • ナブテスコ(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • TDK(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-100-h」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
8,838税込9,722特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
8,988税込9,887特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,600税込8,360特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,625税込13,888特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,625税込13,888
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
10,688税込11,757
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
22,463税込24,709
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,800税込9,680
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
13,025税込14,328
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
80,563税込88,619
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
12,600税込13,860
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
16,850税込18,535特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)CKD
10,500税込11,550
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
13,850税込15,235
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
15,263税込16,789
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
22,013税込24,214
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
17,538税込19,292
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)CKD
5,538税込6,092
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)CKD
15,450税込16,995
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
13,725税込15,098
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)CKD
18,025税込19,828
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
34,238税込37,662
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~)CKD
12,088税込13,297
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)CKD
18,875税込20,763
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~)CKD
53,438税込58,782
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)CKD
50,225税込55,248
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-5~)CKD
52,350税込57,585
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)CKD
11,750税込12,925
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~)CKD
13,150税込14,465
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)CKD
41,375税込45,513
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)CKD
38,213税込42,034
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~)CKD
34,825税込38,308
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80