カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(438)
- ホンダ(70)
- NACHI(不二越)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- 神戸製鋼(14)
- ALBA(アルバ)(12)
- コクヨ(11)
- コガネイ(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- ニッタ(9)
- UNION(ユニオン産業)(9)
- PMC(8)
- KITACO(7)
- PROST's(7)
- リオン(6)
- ミヤコ自動車(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
「c1z」の検索結果

C1060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥9,838~税込¥10,822~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥14,213~税込¥15,634~1個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥15,313~税込¥16,844~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)
CKD¥10,613~税込¥11,674~1個6日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥18,525~税込¥20,378~1個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥31,450~税込¥34,595~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥20,375~税込¥22,413~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥41,775~税込¥45,953~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥52,563~税込¥57,819~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥26,200~税込¥28,820~1個8日以内出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥20,075~税込¥22,083~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥39,450~税込¥43,395~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)