カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「wp00101」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用OAラベル ワールドプライス nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ワールドプライス

    nana(東洋印刷)(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(100枚×5冊)
    翌々日出荷
    国内外問わず仕入れる事が出来る最安の原紙を使用し、メーカー自社工場で一環した製造を行う事で低価格を実現させたA4サイズマルチタイプのラベルです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、モノクロコピー機、熱転写プリンタ、に対応しておりますので幅広い用途にご使用いただけます。無料ダウンロードできるラベル印刷ソフト「ラベルドクター SP LITE」がご利用可能です。
    対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】入数500シート(100シート×5)シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • BK-101 WPライディングスニーカー コミネ

    BK-101 WPライディングスニーカー

    コミネ
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    5日以内出荷
    アジア人の足型に合わせたデイリーユーズや街乗りに最適なライディングスニーカー。・カジュアルスタイルスニーカー。・ベルクロフラップベルト。・つま先の補強。・ギアシフトパッド。特徴。・防水素材(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください。)。・ブーツ横ファスナー。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウォータープルーフ/防水素材。・セーフティフットウェア
    用途素材。[アッパー] ポリエステル・ポリウレタン。[アウトソール] ラバー材質防水素材[アッパー] ポリエステル・ポリウレタン[アウトソール] ラバー
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)

    ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)

    SK(新潟精機)
    ¥389税込¥428
    1パック(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
    用途各種金属、木材の切削に
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    材質親水性PTFE製穴径(μm)0.1表面無地潤滑性親水性
  • (1J101)タンクCOMP.,リザーブ ホンダ

    (1J101)タンクCOMP.,リザーブ

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
  • 不織布ワイパー カット WPシリーズ アブス

    不織布ワイパー カット WPシリーズ

    アブス
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2箱×600枚)
    5日以内出荷
    50枚1袋の梱包は、補修作業時などの持ち運びにご利用いただけます。水も油も溶剤も拭きとります。
  • 防水熱電対プローブ ライン精機

    防水熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    TC-330WP専用のプローブ。防水構造により、水回りや濡れた手でも使用可能。
    用途食品の温度管理や実験室等で防水が必要な事象に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付 ライン精機

    デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付

    ライン精機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    5日以内出荷から45日以内出荷
    防水型デジタル温度計「TC-330AWP」とK型熱電対プローブのセット品。IP65相当の防水構造で、水まわりや濡れた手でも安心して使用可能。測定対象(液体/半固体)や測定温度帯(最高800℃まで)に応じてお選びください。高精度な温度測定が可能。データホールド機能、オートパワーオフ機能搭載。計測データ保存、最小値/最大値表示、リラティブ(相対値)測定機能付き
    質量(g)210(本体のみ・電池込み)電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対K電池寿命約500時間ケーブル長(mm)1000入力数1
  • デジタル防水温度計(本体のみ) TC-330AWP ライン精機

    デジタル防水温度計(本体のみ) TC-330AWP

    ライン精機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    高精度デジタル温度計(防水レベルIP65)。防水構造により、水まわりや濡れた手でも使用可能。K型防水熱電対が使用可能(別売)。食品の温度管理に便利な中心温度計として最適。・オートパワーオフ機能。・データホールド機能。・最大 / 最小 / 任意計測データ保存機能。・リラティブ ( 偏差データ )
    寸法(mm)約166×68×35質量(g)210 (電池含む)備考データホールド、メモリ(最大値/最小値)、偏差データ保護構造IP65電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個プローブ適合:TC-330AWP専用防水熱電対プローブ:KB-101WP、KB-102WP、KS-103WP、KS-104WP、KS-105WP、KF-201表示測定表示:文字高10mm(LCD)確度(℃)0~+199.9:±0.1%rdg+0.7 -0.1以下/+200以上:±0.2%rdg+1使用温湿度範囲0~+50℃ 0~90%RH(0~35℃)電池寿命約500時間測定温度範囲(℃)-160~1372測定周期0.5秒最小表示(℃)199.9以下 : 0.1、200以上 : 1
  • 不織布ワイパー カットタイプ、ポリプロピレン アブス

    不織布ワイパー カットタイプ、ポリプロピレン

    アブス
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱
    13日以内出荷
  • アルミ電解コンデンサ 100UF 20% 10V SMD Panasonic(パナソニック)

    アルミ電解コンデンサ 100UF 20% 10V SMD

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219税込¥241
    1個
    13日以内出荷
  • 車種専用ダッシュマット チンチラ No.101 17レンジャー標準 オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラ No.101 17レンジャー標準 オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~

    雅
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
    用途内装パーツ色(生地)ワインパープル
  • 車種専用ダッシュマット マドンナ No.101 17レンジャー標準 オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅

    車種専用ダッシュマット マドンナ No.101 17レンジャー標準 オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~

    雅
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    32日以内出荷
    マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ