カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- EIKO(栄工舎)(10)
- KANA(片山チエン)(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- NB(日本ベアリング)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- omron(オムロン)(17)
- RIDEA(13)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- サンドビック(16)
- ハイロック(10)
- パール金属(9)
- ホンダ(11)
- 富士電線工業(13)
- 日東工業(16)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
「c88」の検索結果
特価

ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)
CKD¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状C型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100