カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • SMC(21)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ダイヤトレンド(11)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • 象印マホービン(3)
  • 住友重機械工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ホンダ(1)
  • セルスター(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • JPN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-40r」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
888税込977
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
12,813税込14,094
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)CKD
14,115税込15,527特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
25,300税込27,830特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
14,513税込15,964
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~)CKD
10,400税込11,440
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)CKD
10,125税込11,138
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
12,053税込13,258
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式復動形形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
30,350税込33,385
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
16,025税込17,628
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-40B~)CKD
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
JSMシリーズ セルトップシリンダ CKDJSMシリーズ セルトップシリンダCKD
54,888税込60,377
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~)CKD
13,925税込15,318
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-40B~)CKD
54,598税込60,058
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ