カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • MAD MAX(マッドマックス)(43)
  • ホンダ(36)
  • PMC(36)
  • SMC(35)
  • AFAM(アファム)(32)
  • KITO(キトー)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](22)
  • ParkerTAIYO(21)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(17)
  • TRUSCO(13)
  • BAGSTER (バグスター)(13)
  • TRACO POWER(13)
  • ハンマーキャスター(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • ゴールドメダル(11)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(10)
  • 未来工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb75」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
17,875税込19,663特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
32,163税込35,379
1個
当日出荷から28日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
10,563税込11,619
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
31,075税込34,183特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
21,750税込23,925特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
5,960税込6,556
1本
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
4,773税込5,250
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
13,800税込15,180
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)CKD
17,015税込18,717
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
23,250税込25,575
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)CKD
17,973税込19,770
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
16,050税込17,655
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)CKD
12,083税込13,291
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
5,313税込5,844
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)CKD
5,493税込6,042
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)CKD
17,113税込18,824
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
7,653税込8,418
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
22,275税込24,503
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
28,250税込31,075
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
19,638税込21,602
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)CKD
21,838税込24,022
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
41,425税込45,568
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~)CKD
6,975税込7,673
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
16,063税込17,669
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)CKD
11,613税込12,774
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)CKD
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~)CKD
8,150税込8,965
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・低油圧形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)CKD
16,113税込17,724
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)CKD
21,948税込24,143
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~)CKD
29,900税込32,890
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)CKD
28,904税込31,794
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~)CKD
23,113税込25,424
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~)CKD
26,927税込29,620
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・耐切削油形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~)CKD
11,525税込12,678
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~)CKD
12,900税込14,190
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
エアシリンダカテゴリ