カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- MOTTERU(10)
- NSP(30)
- omron(オムロン)(3)
- PISCO(ピスコ)(5)
- SMC(1,141)
- エスコ(9)
- コクヨ(11)
- ダイキン工業(4)
- ナブテスコサービス(10)
- ニッサン(11)
- ノダ(4)
- 三共製作所(12)
- 三菱マテリアル(15)
- 国立(7)
- 日本紐釦貿易(7)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cg-20」の検索結果





帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ
CKD¥8,498~税込¥9,348~1個18日以内出荷から40日以内出荷静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし




帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ
CKD¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷から39日以内出荷静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり