カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,112)
- FA担当者のオススメ新商品(311)
- 測定用品(130)
- メカニカル部品(47)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空圧工具(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(16)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(496)
- MAZDA(マツダ)(1,156)
- Merck(メルクミリポア)(2,877)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(526)
- PackStyle(パックスタイル)(484)
- RS PRO(881)
- SICK(431)
- SMC(1,354)
- WURTH ELEKTRONIK(951)
- トヨタ(1,980)
- ニッサン(764)
- フエニックス・コンタクト(545)
- ホンダ(19,065)
- ミツビシ(1,120)
- メディアカバーマーケット(3,827)
- 三菱ふそう(13,881)
- 日野自動車(1,153)
- 黒田精工(756)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,127)
サービス分類
- オーダー・加工(1)

ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ
CKD¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
ショックキラー NCK
CKD¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら