カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(1)
- オリオン機械(1)
- 日本精器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ckd 1137」の検索結果

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD¥12,121~税込¥13,333~1個当日出荷から翌々日出荷最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形
CKD(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷付属品ボウルガード全長(mm)253.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc本体質量(kg)2.2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出フレキシブルドレン材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5ろ過度(μm)5
ルブリケータ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100
CKD¥23,980税込¥26,3781台当日出荷多量なドレン発生回路に最適!トラスコ品番580-7841接続口径(Rc)1/2最高使用圧力(MPa)1.0製品質量(g)1.9保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ドレン排出量(cm3/回)170ボウルガード標準装備
エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
自動ドレン排出器スナップドレン
CKD(7件のレビュー)¥7,576~税込¥8,334~1個当日出荷軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥2,195~税込¥2,415~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)
CKD¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~)
CKD¥16,377~税込¥18,015~1個5日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-40B~)
CKD¥16,377~税込¥18,015~1個5日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)