カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ベン(3)
- KITZ(キッツ)(1)
「ckd ab41-02-1」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,418~税込¥4,860~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥6,667~税込¥7,334~1個当日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,328~税込¥14,661~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60