カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(5)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 日本精器(2)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd hsv」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HSVEシリーズ

    CKD
    10,663税込11,729
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
  • 手動切換弁 HMVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HMVEシリーズ

    CKD
    8,250税込9,075
    1台
    当日出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
  • サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD

    サイレンサSLWシリーズ(樹脂)

    CKD(13件のレビュー)
    433税込476
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
  • HSシリーズ 液動2位置遮断弁 CKD

    HSシリーズ 液動2位置遮断弁

    CKD
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    11,413税込12,554
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    15,088税込16,597
    1個
    当日出荷から31日以内出荷