カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • NAKATAKI(12)
  • brembo(11)
  • アズワン(8)
  • エスコ(8)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 岡崎精工(3)
  • ニチフ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KINGO(3)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](3)
  • 大洋ツール(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 千代田通商(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr8-5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8CKD
37,800税込41,580
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)CKD
38,450税込42,295
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
13,650税込15,015特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)CKD
15,325税込16,858
1個
6日以内出荷から41日以内出荷