カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- brembo(22)
- EIKO(栄工舎)(7)
- KITZ(キッツ)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- omron(オムロン)(22)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TKG(7)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(11)
- カツイチ(8)
- コクヨ(13)
- スリーナイン島野(7)
- ニツコー熔材工業(18)
- ノーブランド(21)
- 中央精機(29)
- 室本鉄工(8)
- 神戸製鋼(8)
- ブランドをもっと見る
「cr8」の検索結果
特価

ニュージョイントGW(継手)/(クロス形)
CKD¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状クロス形最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8
CKD¥28,813~税込¥31,694~1本4日以内出荷から31日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付寸法H(mm)27.3使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)15.6作動方式復動形寸法F(mm)11寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法G(mm)11寸法K(mm)16チューブ内径(Φmm)8保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058寸法RD(mm)13ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)