カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](10)
  • brembo(9)
  • ATHENA(アテナ)(8)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • エッシェンバッハ(5)
  • 岡崎精工(4)
  • X.A.M(4)
  • KEIHIN(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • ニチフ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • Vesrah(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr85」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKD

    リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8

    CKD
    37,800税込41,580
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)

    CKD
    38,450税込42,295
    1個
    5日以内出荷から36日以内出荷
エアシリンダカテゴリ