カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- azbil(旧:山武)(3)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- SK11(3)
- SMC(2)
- THK(2)
- アイトス(3)
- エスコ(4)
- ケルヒャー(5)
- セルスター(10)
- ユーアールディ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 昭和技研工業(2)
- 未来工業(4)
- ブランドをもっと見る

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥13,147~税込¥14,462~1本4日以内出荷から24日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥13,147~税込¥14,462~1本4日以内出荷から24日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら