カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(290)
- DXアンテナ(58)
- KITO(キトー)(153)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
- omron(オムロン)(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- TOTO(30)
- TRUSCO(18)
- イチネンTASCO(25)
- エスコ(54)
- コガネイ(1,983)
- メディアカバーマーケット(24)
- 七星科学研究所(21)
- 住友電工ハードメタル(27)
- 共立(34)
- 岩田製作所(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cs2」の検索結果

ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から95日以内出荷ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダSCS2シリーズ 修用パッキン 部品
CKD¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷屋外向け商品WPシリーズのセレックスシリンダSCS2のパッキンキットです。用途メンテナンス用に。トラスコ品番702-8809セット内容スクレーパ・ロッドパッキン・ピストンパッキン・ウェアリング(各1ヶ)、シリンダガスケット・クッションパッキン・ニードルガスケット(各2ヶ)チューブ内径(Φmm)160適合シリーズSCS2屋外シリーズ
屋外向け商品WPシリーズ
CKD¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷屋外向け商品WPシリーズのセレックスシリンダSCS2のパッキンキットです。用途メンテナンス用に。セット内容スクレーパ・ロッドパッキン・ピストンパッキン・ウェアリング(各1ヶ)、シリンダガスケット・クッションパッキン・ニードルガスケット(各2ヶ)適合シリーズSCS2屋外シリーズ
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥23,900税込¥26,2901個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
屋外向け商品WPシリーズ レックスシリンダSCS2シリーズ 補修用パッキン 部品
CKD¥39,980税込¥43,9781個40日以内出荷屋外向け商品WPシリーズのセレックスシリンダSCS2のパッキンキットです。用途メンテナンス用に。トラスコ品番702-8805セット内容スクレーパ・ロッドパッキン・ピストンパッキン・ウェアリング(各1ヶ)、シリンダガスケット・クッションパッキン・ニードルガスケット(各2ヶ)チューブ内径(Φmm)250適合シリーズSCS2屋外シリーズ
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台5日以内出荷から59日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応