カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- onsemi(3)
- ParkerTAIYO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(5)
- TPP(3)
- TRUSCO(5)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ナベヤ(8)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- ベン(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 品川商工(3)
- 富士電線工業(7)
- 岡崎精工(3)
- 新明和工業(2)
- 芝軽粗材(4)
- ブランドをもっと見る
「cv 1.25」の検索結果
特価

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥5,080~税込¥5,588~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥5,533~税込¥6,086~1本3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥5,813~税込¥6,394~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥5,760~税込¥6,336~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)