カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,280)
- バイク純正部品(719)
- パソコン/周辺機器(581)
- 制御機器(541)
- 自動車純正部品(320)
- 配管・水廻り設備部材(231)
- 科学研究・開発用品(170)
- 電気材料(165)
- 切削工具(162)
- 作業工具(138)
- 測定用品(108)
- バイク部品(101)
- 電動工具(91)
- 空調・照明・電設資材(87)
- FA担当者のオススメ新商品(84)
- 住設機器(59)
- 自動車補修部品(58)
- 防犯用品(56)
- 清掃用品(54)
- カー用品(51)
- 家電(46)
- 農業機械(43)
- 溶接用品(40)
- 作業服(36)
- 医療(34)
- 梱包用品(28)
- メカニカル部品(27)
- 店舗什器・備品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 建築金物(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 機構部品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 物流用品(13)
- オフィス家具(12)
- 厨房用品(11)
- 事務用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- バッテリー・電装(10)
- 安全保護具(10)
- 自転車部品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 保管用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 測定関連サービス(6)
- 救急・衛生(6)
- トラック純正部品(6)
- ヘルスケア(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 完成車(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 介護用品(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(55)
- CKD(104)
- MAZDA(マツダ)(88)
- omron(オムロン)(65)
- Panasonic(パナソニック)(110)
- RS PRO(78)
- SMC(954)
- TPP(70)
- YAMAHA(ヤマハ)(389)
- エスコ(57)
- コガネイ(187)
- ニッサン(193)
- ノーリツ(55)
- フジキン(43)
- ベン(62)
- ホンダ(326)
- メディアカバーマーケット(498)
- 三菱マテリアル(61)
- 三菱電機(78)
- ブランドをもっと見る
「cv 2」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
トリッパーCV2
未来工業¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適ですセット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1色ケース:黒
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
プレート ミラフィッティング 2 3CV-26299-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷主な適合純正品番1AE-26299-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
コンベックス長期耐熱性タイプ
芝軽粗材(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
トリッパーCV2
未来工業¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。色青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
トリッパーCV2
未来工業¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4色黒
トリッパーCV2
未来工業¥589税込¥6481個翌日出荷TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型色黒
FINO 充電端子ガード TA-CV-02 ブリヂストン専用 ダークグレー
FINO¥899税込¥9891個4日以内出荷万が一の危険を防ぐ充電端子専用カバー。自転車本体から外した際の端子部への雨水や、充電器にたまってしまった埃などで発生しかねない万が一の危険を防ぎます用途ブリジストン専用モデル。※本製品は完全防水ではありません。また、充電端子を雨や埃から守るものであり、衝撃から守る機能はありません
透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷適合機種(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF種別大形色白タイプ大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式寸法B(mm)30寸法C(mm)46
落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
トリッパーCV
未来工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途ケーブル用の手動皮むき器です。
レーザーシェード デリカD:5 CV1W CV2W CV4W CV5W
PROTECTA¥16,980~税込¥18,678~1セット(2枚)ほか8日以内出荷・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。特徴1.車種別専用設計。・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。特徴2.窓枠にジャストフィット。・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。特徴3.最新の3Dレーザースキャン。・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。特徴4.折りたたんで、コンパクトに!。・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに。収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。適合車両:デリカD:5 年式:H19/1~ 型式:CV1W/CV2W/CV4W/CV5W系
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥289~税込¥318~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥359~税込¥395~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
トリッパーCV
未来工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
...