カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(398)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(61)
- BIGM(丸山製作所)(1,035)
- 大阪魂(723)
- メディアカバーマーケット(650)
- KANA(片山チエン)(641)
- WIDIA(518)
- Panasonic(パナソニック)(391)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(343)
- オカムラ(岡村製作所)(323)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(316)
- NTN(エヌティーエヌ)(313)
- イスカル(304)
- オザック精工(284)
- エスコ(201)
- TRUSCO(201)
- 三菱電機(197)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(193)
- ナリカ(170)
- NACHI(不二越)(166)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「d-20」の検索結果
特価

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,438~税込¥7,082~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,638~税込¥6,202~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ
CKD¥1,875~税込¥2,063~1個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥14,138~税込¥15,552~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷アクチュエータの遠隔、集中制御に便利なインライン形でメータイン・メータアウト一体形のスピードコントローラです。給気と排気両方向の流量制御が可能です。回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能です。取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付・設置方式が自在に選択可能です。取付用ブラケットが不要です。小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ、速度制御の選択範囲を充実しました。エアファイバ仕様です。低速・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易です。チェックパッキンには耐オゾン材料、樹脂部には難燃性(UL94規格V-O相当)を標準採用しています。用途空圧シリンダの速度調整、飛び出し防止や速度安定化に。質量(g)22タイプラインタイプ適合チューブ外径(Φmm)A側:4/B側:1.8ボディサイズM5ねじ相当有効断面積(mm2)0.15最高使用圧力(MPa)0.7接続インライン使用流体圧縮空気制御方法メータイン・メータアウト一体流量(L/min)10流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.05ニードル回転数15周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量微速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~25