カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(404)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(59)
- Panasonic(パナソニック)(1,289)
- KANA(片山チエン)(786)
- BIGM(丸山製作所)(713)
- 大阪魂(687)
- メディアカバーマーケット(609)
- NTN(エヌティーエヌ)(304)
- オザック精工(284)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(280)
- オカムラ(岡村製作所)(266)
- イスカル(243)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(215)
- NSK(日本精工)(166)
- FYH(日本ピローブロック)(147)
- TRUSCO(144)
- 鹿島化学金属(UKB)(141)
- NACHI(不二越)(135)
- イマオコーポレーション(133)
- エスコ(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d25」の検索結果

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥33,425~税込¥36,768~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥4,547~税込¥5,002~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)