カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ParkerTAIYO(49)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- THK(11)
- 音羽電機工業(9)
- NEXEN(9)
- 理研計器(8)
- 千代田通商(6)
- 三商(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(3)
- ブランドをもっと見る
「d2s-10」の検索結果

スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥32,600~税込¥35,860~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥47,400~税込¥52,140~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)