カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(390)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(36)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- THK(16)
- STMicro(13)
- VISHAY(12)
- omron(オムロン)(11)
- 富士電機(9)
- StarTech.com(8)
- アウス(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- 日本エレパーツ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- アイリスオーヤマ(6)
- サンワサプライ(6)
- TP-LINK(6)
- DiodesZetex(6)
- ブランドをもっと見る
「d3v」の検索結果
特価

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥25,488~税込¥28,037~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥10,867~税込¥11,954~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)
CKD¥11,920~税込¥13,112~1本当日出荷から10日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,988~税込¥14,287~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥8,987~税込¥9,886~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)