カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(611)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(81)
  • SMC(19,924)
  • omron(オムロン)(768)
  • TRACO POWER(743)
  • RS PRO(670)
  • 三木プーリ(661)
  • IDEC(和泉電気)(525)
  • SIEMENS(390)
  • シュナイダーエレクトリック(375)
  • コガネイ(373)
  • マリンテック(369)
  • マルヤス電業(342)
  • 渡辺電機工業(342)
  • Panasonic(パナソニック)(302)
  • 三菱電機(269)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(252)
  • XP POWER(251)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(240)
  • 富士電機(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(331)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 24v」の検索結果

617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
13,125税込14,438
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
2,313税込2,544
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
8,814税込9,695
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズCKD(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブCKD
6,487税込7,136
1個
当日出荷から34日以内出荷
VNAシリーズ ガス遮断弁 CKDVNAシリーズ ガス遮断弁CKD
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続方式ねじ込み(Rp)
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,013税込7,714
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁CKD
6,593税込7,252
1個
当日出荷から12日以内出荷
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁CKD(1件のレビュー)
8,888税込9,777
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポート数3
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズCKD
7,566税込8,323
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポート数5ソレノイド数シングル位置数2
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品CKD
8,250税込9,075
1個
当日出荷から16日以内出荷
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKDパイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズCKD
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4有効断面積(mm2)4種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKDMAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁CKD
15,321税込16,853
1個
当日出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
HNBシリーズ 小形直動式2ポート電磁弁 CKDHNBシリーズ 小形直動式2ポート電磁弁CKD
5,275税込5,803
1個
当日出荷から7日以内出荷
VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁CKD
32,123税込35,335特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類Rp接続方式ねじ込み(Rp)
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズCKD(1件のレビュー)
14,070税込15,477
1個
当日出荷から11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
CKD ソレノイドバルブ 24 V dc21.5 Mpa CKDCKD ソレノイドバルブ 24 V dc21.5 MpaCKD
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
直動式2方弁 AB21直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:24 V dc●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4619アズワン品番65-7923-45
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)CKD(2件のレビュー)
8,354税込9,189
1個
当日出荷から13日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKDEMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁CKD
17,439税込19,183
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
12,925税込14,218特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKDHBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁CKD
10,450税込11,495
1個
当日出荷から31日以内出荷
セレックスバルブ4KA・B2 CKDセレックスバルブ4KA・B2CKD
9,377税込10,315
1個
当日出荷
ポート数5有効断面積(mm2)12.5種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
11,825税込13,008特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
HVLシリーズ 遅延真空弁 CKDHVLシリーズ 遅延真空弁CKD
22,928税込25,221
1個
当日出荷から8日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から56日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
セレックスバルブ4KA・B4 CKDセレックスバルブ4KA・B4CKD
13,072税込14,379
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc3/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)50位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
...